bigborn(ビッグボーン)
ブルゾン EBA196シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
3L
M
L
LL
3L
色
ブラック
ディープグリーン×ブラック
ダークネイビー×ブラック
ライトシルバー×ブラック
ブラック
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07508755
品番
EBA196-70-EL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!
トラスコ品番
582-5154
種別
長袖ブルゾン
材質
東レ/lightfix
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
ポリエステル94、綿6
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
70
機能
帯電防止、ストレッチ