- 【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板 東レプラスチック精工 07509793

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)切板

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)50~150
長さ(mm)251~500
内容量1枚注文コード07509793品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。

用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品厚さ(mm)5幅(mm)50~150長さ(mm)251~500材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07509942
2018-06-24
用途: カラクリ仕掛け風の動くオモチャに使いました
飲食業

加工し易く、切削面も綺麗に仕上がり。良い材料を見つけたと思っています。

対象商品 : 07510265
2018-01-26
用途: 基盤の土台として 試作用

厚みが10mmと表記されているが、11.2mmだった。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 07509793
2016-08-16
用途: アルミの引き戸の振れ止の作製に使用。
エクステリア津田建設業・工事業

かなり前のおそらく40年以上前のアルミサッシの戸車がすり減ってしまい、後付け戸車に付け替えしたのですが、レールの幅が広いので普通の戸車では無理なので平らなタイプを付けたのですが、左右に揺れて戸車がレールから外れるので、この樹脂を使用して特製の戸の振れ止を作り普通に使えるアルミ引き戸にすることができました。普通の樹脂だと擦れているうちに直ぐにすり減ってしまい本来の性能が維持できる時間が短いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2371:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする