曜日別特売
50985 ニトリルグローブSF250枚 SARAYA(サラヤ) 07510076

メイン画像

ニトリルグローブSF250枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(250枚)注文コード07510076品番50985
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

250枚入の大容量で、箱の交換頻度も低減します。手首側から1枚ずつ取り出せる箱設計で、指先部分に触れることなく衛生的に取り出せます。

用途
個人衛生用品
仕様左右兼用トラスコ品番578-8920材質アクリロニトリル・ブタジエンゴム厚さ(mm)0.05サイズS入数(枚)250全長(cm)240粉有無なし食品衛生法適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする