曜日別特売
NO.021N10VL フラットファイル 021N A4S PLUS(プラス)[文具] 07510155

代表画像

フラットファイル 021N A4S

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
バイオレット
内容量1パック(10冊)注文コード07510155品番NO.021N10VL
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

表紙に金属ステッチを使用しないとじ具を外すだけの簡単分別廃棄(のり接着タイプ)です。

トラスコ品番196-4441材質表紙:ファイルカード紙、とじ具:ポリプロピレンバイオレット種類フラットファイル規格A4-S背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×230収納枚数(枚)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする