代表画像
大島屋
タイルカーペット STCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ストライプグレー
ベージュ
カーキ
ブラウン
ブルー
ローズ
グレー
ダークグレー
ブラック
ストライプベージュ
ストライプグレー
ストライプブラウン
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07510505
品番
STCS-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
遊び毛防止加工を施しております。
防炎適合品です。
落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。
用途
事務所や休憩所、店舗の床材に。
その他
防炎適合品
トラスコ品番
658-6137
材質
裏面:PVC
厚さ(mm)
6
色
ストライプグレー
混率(%)
表地:ポリプロピレン100
寸法(cm)
50×50