曜日別特売
STCS-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510521

代表画像

STCS-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510521
STCS-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510521
STCS-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510521
STCS-03 タイルカーペット STCシリーズ 大島屋 07510521

タイルカーペット STCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
ストライプブラウン
内容量1枚注文コード07510521品番STCS-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

制電加工を施した日本製のタイルカーペットです。
遊び毛防止加工を施しております。
防炎適合品です。
落ち着いた色合いのカラーバリエーションを揃えております。

用途事務所や休憩所、店舗の床材に。その他防炎適合品トラスコ品番658-6133材質裏面:PVC厚さ(mm)6ストライプブラウン寸法(cm)50×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする