メイン画像
リーブル
ニトリルノンパウダーブルー 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
SS
S
中指長(cm)
9
7.8
8.2
9
7
7.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
07510986
品番
No.222LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。
用途
食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
仕様
左右兼用
トラスコ品番
589-1135
厚さ(mm)
0.12
色
ブルー
サイズ
LL
タイプ
【すべり止め】あり
入数(枚)
100
全長(cm)
25
中指長(cm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
あり
食品衛生法
適合