曜日別特売
No.222SS ニトリルノンパウダーブルー 100枚入 リーブル 07510995

メイン画像

No.222SS ニトリルノンパウダーブルー 100枚入 リーブル 07510995
No.222SS ニトリルノンパウダーブルー 100枚入 リーブル 07510995

ニトリルノンパウダーブルー 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7
内容量1箱(100枚)注文コード07510995品番No.222SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

中厚手タイプの手袋で幅広い作業に最適です。

用途食品・水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。仕様左右兼用トラスコ品番589-1123厚さ(mm)0.12ブルーサイズSSタイプ【すべり止め】あり入数(枚)100全長(cm)25中指長(cm)7RoHS指令(10物質対応)対応粉有無あり食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする