代表画像
若井産業
セルフドリルネジ プレミアムダンバ シンワッシャー(パック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(45本)
1パック(55本)
1パック(50本)
1パック(45本)
1パック(40本)
1パック(35本)
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(45本)
注文コード
07511485
品番
PDW419V
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。
ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。
ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
トラスコ品番
652-7745
材質
ステンレス(SUS410)
寸法L(mm)
19
寸法d(mm)
4
頭部径(Φmm)
10.6
適合ドライバー
プラスNo2
最大適合板厚(mm)
ステンレス板3