PDZ414V セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業 07511519

代表画像

PDZ414V セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業 07511519
PDZ414V セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業 07511519
PDZ414V セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業 07511519

セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(100本)注文コード07511519品番PDZ414V
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ねじ打ち込み時に切粉がでにくい
薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。

トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする