メイン画像
ニトムズ
ニトリートEBHブリスターパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07511598
品番
EBH50BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
伸縮タイプなので可動範囲の大きな部位に最適なテープです。
薄手タイプです。
用途
テーピング用のテープです。
トラスコ品番
578-6065
材質
綿
幅(mm)
50
長さ(m)
4.5
テープ種類
薄手伸縮