ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
プラグ オネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07511717
品番
23DPM
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
ソケットorプラグ
プラグ
適合
R3/8
質量(g)
39
寸法H(mm)
19
寸法A(mm)
42
寸法F(Φmm)
8
寸法E(Φmm)
7.5