65DPC プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 07511753

プラグ ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07511753品番65DPC
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
ソケットorプラグプラグ質量(g)40寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする