DARKCURTAIN DL2X4 ダークカーテンデラックス king(撮影・写真用品) 07511799

メイン画像

DARKCURTAIN DL2X4 ダークカーテンデラックス king(撮影・写真用品) 07511799
DARKCURTAIN DL2X4 ダークカーテンデラックス king(撮影・写真用品) 07511799
DARKCURTAIN DL2X4 ダークカーテンデラックス king(撮影・写真用品) 07511799

ダークカーテンデラックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード07511799品番DARKCURTAIN DL2X4
参考基準価格(税別)¥62,200販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)
軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。

トラスコ品番507-7066幅(mm)2000厚さ(mm)0.3長さ(m)4ハトメ数(個)32耐熱温度(℃)-30~120透光率(%)0
注意
※部屋内部の間仕切り及び機械・装置などの遮光用暗幕の為、外光(直射日光)の入る窓での直接遮光は避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする