メイン画像
カネヨ石鹸
ソープンライム 本体 600ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07511878
品番
201052-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
泡切れ良くすすぎが簡単です。
さわやかなライムの香り。
スポンジ除菌です。
トラスコ品番
645-2089
容量(mL)
600
タイプ
液体
容器仕様
ボトル
希釈倍率
1倍
液性
中性
香り
ライム
使用濃度
使用量の目安/水1Lに対して1.5ml(料理用小さじ1杯は約5ml)/【スポンジ除菌】スポンジをよく絞り、約8mlの原液をつけ、全体に浸透させ次に使用するまで置いておく。(全ての菌を除菌するわけではありません)
着香料
香り有
商品タイプ
本体