33002001 ニュースーパーリモネン ラクナ油脂 07512268

ニュースーパーリモネン

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(5kg)注文コード07512268品番33002001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

微アルカリ性洗剤です。ウェットでは、汚れの強い個所へ塗ったり、ぬるま湯に溶かしてご使用ください。ランドリーではワイシャツのエリや袖口に塗ったり、粉末洗剤と併用してください。油性から水溶性汚れまで対応する万能しみ抜き剤としても優秀です。

用途ランドリー、ウェット、しみ抜き仕様缶入り成分無蛍光、微アルカリ性、アニオン系使用量10kgワッシャーにつき100~150mL液性微アルカリ性形状液体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0751226833002001153464173300200733002001 ニュースーパーリモネン 4kg缶 ラクナ油脂 15346417ニュースーパーリモネン 4kg缶ラクナ油脂1缶(4kg)
6,198
欠品中
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-08
用途: 溶解不可:HIPS、発泡スチロール。
自動車・二輪車・自転車関連業

「スーパーリモネン」とのことで、ABSで3Dプリントする際のHIPSサポート材を溶かせるかと期待して購入したが、フィラメントを24時間漬けおきしても殆ど溶けなかった。同時に発泡スチロールも試したが、ほんの少し小さくなった程度で、溶解目的のリモネン液PR動画のような特性はない。
使用目的の無くなった4L。家の清掃作業で消費するしかないなと先ずは洗濯物。白いワイシャツのエリに染み付いた皮脂の汚れにスポイトで原液のままかけ数分放置し、シャワーで軽く流して洗濯機へ。なんと、これまで様々試してきた襟袖皮脂汚れ用の家庭用洗剤で落ちきらなかった薄茶色の汚れがあっけなく簡単に落ちた。こんなものがあったのかと目から鱗の驚き。
当初の目的だった3DプリントHIPS用は高額だが改めて専用品を買うこととして、こちらは今後の洗濯や清掃作業に欠かせないものとなった。切れたらリピートします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする