EB59 ニトリルグローブAXiS ブルー エフピコ 07512438

メイン画像

EB59 ニトリルグローブAXiS ブルー エフピコ 07512438
EB59 ニトリルグローブAXiS ブルー エフピコ 07512438

ニトリルグローブAXiS ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(200枚)注文コード07512438品番EB59
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

素手感覚に近く、軽い装着感です。
製造時に利用されるエネルギーは木材チップ燃料を利用した、環境にも配慮したニトリル手袋です。

用途
調理、盛り付け用。
軽い清掃作業に。
トラスコ品番623-4662材質ニトリルゴムブルーサイズS入数(枚)200全長(cm)24中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)17滑り止め効果なし粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする