39102001 ラクナ消臭剤 ラクナ油脂 07512487

ラクナ消臭剤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(4kg)
内容量1本(4kg)注文コード07512487品番39102001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

おむつなどの大小便臭、ペットなどの動物臭、汗やわきがなどの体臭をはじめ、幅広い臭い成分に効果があります。オムツ、介護施設、タオル、布団など様々なものに使用できます。持続性があり、消臭効果が長続きします。

液性中性形状液体成分無蛍光、高分子系消臭剤、中性、PRTR法非該当使用量10kgワッシャーにつき40~60mL、水量の0.1%~0.3%を目安に、最終すすぎに入れてください。薄めてスプレーする場合、1Lに10~30mLを希釈して、まんべんなくスプレーしてください。仕様ポリ缶繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07512487
2016-10-20
用途: 車内の臭い取り

車内清掃の臭い取りに使用しましたが、期待以上の消臭効果は得られなっかた。

1が参考にしています
対象商品 : 07512487
2015-05-13
用途: マットカバーの消臭

消臭剤、いろいろ試してみてますが
これは良さそうです。継続して
試しで使ってみようと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする