メイン画像
新富士バーナー
スライドガストーチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07513199
品番
KB-411C
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。
火口が自在に伸びます。
カセットガスより充填可能です。
用途
小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
トラスコ品番
543-3065
材質
樹脂、ステンレス
色
カーキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×20×210
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80