メイン画像
HEIGI
セーフティーブーツ 反射テープ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
27.5~28
27.5~28
25.5~26
24.5~25
23.5~24
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07513436
品番
HG-2705C-NAV-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。
先芯入りです。
反射テープ付きです。
トラスコ品番
462-8895
材質
本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル
形状
ハイカット
色
ネイビー
サイズ
3L
サイズ(cm)
27.5~28
規格
【EU(ヨーロッパ)】46【UK(イギリス)】9.5【US(アメリカ)】10
足幅
EEE
丈(cm)
38
材質(先芯)
鉄
耐圧迫性荷重(kN)
10
靴タイプ
ブーツ