メイン画像
HEIGI
セーフティーブーツ 反射テープ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(cm)
23.5~24
27.5~28
25.5~26
24.5~25
23.5~24
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
07513470
品番
HG-2705C-NAV-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
泥や砂が入りにくいカバー付タイプです。
先芯入りです。
反射テープ付きです。
トラスコ品番
462-8894
材質
本体:合成ゴム、裏生地:ポリエステル、インソール:EVA、ポリエステル
形状
ハイカット
色
ネイビー
サイズ
S
サイズ(cm)
23.5~24
規格
【EU(ヨーロッパ)】38【UK(イギリス)】5.5【US(アメリカ)】6
足幅
EEE
丈(cm)
35.5
材質(先芯)
鉄
耐圧迫性荷重(kN)
10
靴タイプ
ブーツ