曜日別特売
CF-41M 回転ゴム印 欧文4連1号 シヤチハタ 07513625

CF-41M 回転ゴム印 欧文4連1号 シヤチハタ 07513625
CF-41M 回転ゴム印 欧文4連1号 シヤチハタ 07513625

回転ゴム印 欧文4連1号

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
書体明朝体
内容量1個注文コード07513625品番CF-41M
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ1号書体明朝体文字種別欧文印字桁数(桁)4連寸法(mm)39.5×35×126質量(g)71シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)25×8グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: ロット番号つけ
株式会社ヤロンソーイング製造業

とても使いやすいゴム印です。使用頻度が多いですが、長い期間使うことができます。

対象商品 : 07513625
2023-06-15
用途: 商品の番号を押すため
株式会社トイック

大きさもピッタリで、しっかりインクもつくので押しやすい。

対象商品 : 07513625
2021-08-25
用途: 工場の印字
株式会社日本化学研究所製造業

すぐ発送されて助かりました*値段も割引してあり重宝しています*

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする