曜日別特売
CF-62M 回転ゴム印 欧文6連2号 シヤチハタ 07513765

CF-62M 回転ゴム印 欧文6連2号 シヤチハタ 07513765
CF-62M 回転ゴム印 欧文6連2号 シヤチハタ 07513765
CF-62M 回転ゴム印 欧文6連2号 シヤチハタ 07513765

回転ゴム印 欧文6連2号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
書体明朝体
内容量1個注文コード07513765品番CF-62M
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ2号寸法(mm)50×28.5×111.6質量(g)66文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)6連書体明朝体印面サイズ(mm)37×6.5グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513756
2015-02-19
用途: 製品のロット番号を印字するのに

はじめはよいのですが、次第にゴムがまるまってきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする