CF-6LG 回転ゴム印 欧文6連特大号 シヤチハタ 07513783

回転ゴム印 欧文6連特大号

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07513783品番CF-6LG
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ特大号書体ゴシック文字種別欧文印字桁数(桁)6連寸法(mm)83.9×51×168質量(g)185シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印面サイズ(mm)15×67.5グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513783
2016-06-22
用途: 荷札作成時
株式会社丸嘉サービス業

ゴム印の回転部分のローラーにカバーがあれば
手が汚れずに大変便利と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする