曜日別特売
CF-83M 回転ゴム印 欧文 シヤチハタ 07513853

回転ゴム印 欧文

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ3号
印面サイズ(mm)37.5×4.7
書体明朝体
内容量1個注文コード07513853品番CF-83M
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

寸法(mm)49.4×28.5×97.6質量(g)56文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)8連書体明朝体文字サイズ3号印面サイズ(mm)37.5×4.7グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07513905
2022-02-11
用途: 料金タグ作り
サービス業

6号で小さいのでしかたありませんが、回すとき一緒に隣まで触ってしまい動いてしまうので、その分時間がかかってしまいます。

対象商品 : 07513853
2017-06-25
用途: 入荷品の日付の記録

サイズが大きくなると価格が急上昇しますので、コスト&パフォーマンスから3号を選択しました。
8文字を印字できることは魅力です。10文字打てれば、西暦4桁で日付を印字できるのでしょうけど。
中ほどにでも、/(スラッシュ)があると便利かなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする