HFW-2MEC デュエット スタンプ台(エコス) シヤチハタ 07514018

デュエット スタンプ台(エコス)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色黒/朱肉
内容量1個注文コード07514018品番HFW-2MEC
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

使いやすくて便利な2段式。
スタンプ台はノンカーボン紙や感熱紙に適した水性顔料インキを使用。
スタンプ台には水性顔料系インキを使用。にじみやすい和紙や普通紙にきれいになつ印できます。ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印でも、発色文字を消したり、印影が変色したりしません。上下2段式だから作業スペースもとらず、仕事もスムーズに。
エコマーク認定商品

成分水性顔料(インキ)材質蓋、枠、底:ABS再生樹脂寸法(mm)108.5×87×25.5質量(g)106盤面サイズ(mm)56×90インク色黒/朱肉グリーン購入法適合シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定対応オプション補充インキ:SA-1、OG-20エコマーク認定番号16 112 024繰り返し・詰め替え対応
注意
※コート紙、アート紙等、朱の油を吸収しにくい紙面へのなつ印や、朱の油の付着量が多い場合は、乾燥が遅くなることがあります。また、目の粗い紙では若干にじむことがあります。
※ノンカーボン紙や感熱紙へのなつ印は発色文字が消えたり、印影が変色することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

黒インクと朱肉が一体で場所を取らず大変便利で使いやすい。

2025-12-12
用途: 事務所
建設業・工事業

乾燥して使用できません
鋼管のメール流していますが返事なし

2025-04-11
用途: 黒インクが薄い、もしかして不良品?
個人のお客様

購入してすぐ使い始めましたが
黒インクが薄く、スタンプのゴムになかなかインクがなじみませんでした
なじむまで時間がかかるのかな?…と暫く使ってみましたが
いまだに薄くしかインクが出ません
他のスタンプ台はしっかり押せるのでスタンプ側の問題ではありません
不良品だったのかも?
それともそういう商品でしょうか?
わかりません。
ちなみに朱肉側はしっかりインクがあり、いい感じです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

不良品の可能性もございます。お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品 : 07514018
2020-06-29
用途: 事務作業に
渡辺企画

ひとつで二色使えて持ち運びも楽です
お値段もう少し安くなればリピートかな

1が参考にしています
対象商品 : 07514018
2018-05-05
用途: 事務作業
CRAFT-MAN建設業・工事業

朱肉の色付きも良く、良い商品です。
黒インク&朱肉セットは便利です!

3が参考にしています
対象商品 : 00644183
2019-03-18
用途: 一般事務作業に使用
高萩ニッカン株式会社製造業

赤、黒スタンプ個別より1ヶ物の方が良いと思い購入しましたが、インク補充時に入れすぎると蓋の隙間から微妙に滲み出てきてしまうので残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする