HGN-3-G シヤチハタスタンプ台(大形) シヤチハタ 07514088

シヤチハタスタンプ台(大形)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード07514088品番HGN-3-G
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

乾燥時間約3秒!すばやく乾いて、キレイな印影。
乾きが速いから、なつ印した後すぐに書類を積み重ねても安心です。
色濃く、くっきりなつ印できるので、大切な書類へのなつ印にも安心です。
補充時期までの期間が長く、とても経済的。

成分油性顔料タイプサイズ大形質量(g)64シリーズシヤチハタスタンプ台エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)106×67本体サイズ(mm)120×83×15.85対応オプション補充インキ:SGN-40、SGN-250グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 009繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

シヤチハタ スタンプ台
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10059287
2024-09-10
用途: デスクワーク
製造業

よく使っていますが半年ほど使っても鮮明に印字できます。
インクをしみこませているクッションもへたりません。

対象商品 : 10059262
2024-03-28
用途: 受領印・検収印で使います
株式会社日吉回漕店

大きさも大きく、スタンプし直ぐにクリヤケースに閉ま手もインクがケースに滲まずつかなく ビックリしてます

対象商品 : 10059287
2022-03-26
用途: ゴム印押し
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品で以前から使っています。特に不満はありませんが、最初はかなり濃く、軽く押すようにしています。

対象商品 : 10059287
2020-02-11
用途: 事務作業
農・林・水産業

安定のシャチハタ。裏移りしにくいのでやっぱりいいですね。今まで節約で100均のを使ってましたが、こちらのほうが効率がいいです。

対象商品 : 07514097
2019-11-15
用途: 御朱印
農・林・水産業

普通の大きさだとサイズ不足だったので
これぐらいだとちょうどよい。

対象商品 : 10059287
2018-07-13
用途: 使いやすい
建設業・工事業

大きくて使いやすいです。しっかりインクもついてきれいにスタンプできます。

対象商品 : 10059287
2018-06-07
用途: 日付打ち

とてもいいです。定評あるメーカー品だけの事はあります。

対象商品 : 10059271
2018-05-15
用途: 領収書に
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

会社の汎用、スタンプ台として購入しました、シヤチハタは使いやしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする