曜日別特売
NFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 07514648

回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号

(1件のレビュー)
取扱い終了
書体ゴシック
内容量1個注文コード07514648品番NFD-0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ初号書体ゴシック文字種別欧文日付寸法(mm)80.5×41×147.5質量(g)138印面サイズ(mm)62.5×11.5
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07514648NFD-0G43035047NFD-0GNFD-0G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号 シヤチハタ 43035047回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 初号シヤチハタ1個
6,998
税込7,698
新元号に対応した印面になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43035047
2022-09-08
用途: 段ボールにLOT番号の押印

リピート発注です。
問題なく使用でき、あまり店舗にない初号なので時間的に助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする