曜日別特売
NFD-1G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 1号 シヤチハタ 07514666

回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 1号

(1件のレビュー)
取扱い終了
書体ゴシック体
内容量1個注文コード07514666品番NFD-1G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,250

握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。
エラストマー素材のグリップを採用。
グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した。
印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。

文字サイズ1号寸法(mm)58.5×35×127.5質量(g)90文字種別欧文日付書体ゴシック体印面サイズ(mm)44×8
注意
※ベルトのみの販売は致しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07514666NFD-1G43035065NFD-1GNFD-1G 回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 1号 シヤチハタ 43035065回転ゴム印エルゴグリップ欧文日付 1号シヤチハタ1個
3,898
税込4,288
新元号に対応した印面になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: 利用券の発行
中川温泉ぶなの湯サービス業

印面が大きくて押しやすい
このサイズの日付印を探していたので、購入できて良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする