SGN-40-GR スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶) シヤチハタ 07514885

スタンプ台専用スタンプインキ(小瓶)

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
薄墨
内容量1本(40mL)注文コード07514885品番SGN-40-GR
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

印影鮮やかな油性顔料系インキ。
スタンプ台専用の油性顔料系スタンプインキ。
補充方法は、スタンプ台の盤面にノズルを軽く押しつけて塗るだけです。

使用上の注意
インキを補充しすぎた場合は、ティッシュペーパー等で余分なインキを拭き取ってください。
他のインキとの混用は決してしないでください。
容器を強く握るとインキが飛び散る恐れがあります。
万一、目や口に入った時は、医師の診断を受けてください。
衣服等につくと落ちにくい場合があります。
皮膚に付着した時は、石鹸等で洗浄してください。
用途シヤチハタスタンプ台のインキ補充に。成分油性顔料タイプ適合本体スタンプ台(HGN-1・2・3・4)用薄墨質量(g)55シリーズシヤチハタスタンプ台サイズ(mm)Φ34×82.7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
注意
※シャチハタスタンプ台以外には補充しないで下さい。(Xスタンパーへの補充はできません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: スタンプインク補充

さすがにメーカー品だけあってくっきり鮮やかでした。古いスタンプ台がよみがえりました。

対象商品 : 10059305
2024-08-29
用途: 書類へのスタンプ
その他業種

商品自体は2度目の購入です。シャチハタなので即乾性に優れ伸びもきれいです。その分ちょっとお値段が張りますが、こちらで安く買えて助かりました。

2024-12-06
用途: 事務用品
株式会社日本化学研究所製造業

にじまず使いやすくてとても重宝させてもらっています--**

対象商品 : 10059305
2024-03-12
用途: 事務仕事.全般
サービス業

スタンプ台に補充するだけで何も問題なく使用でき大変重宝しています

対象商品 : 10059296
2023-10-20
用途: 事務用品
教育・研究機関

お値段もお安く、すぐ届く。純正製品なので、まったく問題ないです。

対象商品 : 10059305
2023-01-08
用途: スタンプ台のインク補充
その他業種

速く補充すればよかったと後悔するくらい はっきりくっきりスタンプできるようになりました。

対象商品 : 10059305
2023-04-03
用途: スタンプインク用
自動車・二輪車・自転車関連業

スタンプインク台は使う頻度で薄れてきますので補充用です

対象商品 : 10059296
2022-04-25
用途: 受付時スタンプの補充用

持ちが良く常に使用しております。
シャチハタ製品なので品質は安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする