曜日別特売
11-842-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515080

メイン画像

11-842-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515080
11-842-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515080
11-842-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515080
11-842-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515080
11-842-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515080
11-842-10 ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル 07515080

ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
グリーン/【リスト】ブラック
全長(cm)24.5
内容量1双注文コード07515080品番11-842-10
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

JIS T 8116適合品です。
サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。
FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。
タッチスクリーン対応です。
肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。

用途
一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て
部品のピッキング、固定
倉庫および物流運営
消費財および産業用タッチスクリーン対応
品質検査
トラスコ品番584-0001材質繊維部:リサイクルナイロン、スパンデックス厚さ(mm)1.4グリーン/【リスト】ブラックサイズXL入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応全長(cm)24.5中指長(cm)7.8材質(すべり止め)FORTIX (TM) 発泡ニトリルゴム手のひらまわり(cm)20ゲージ数15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする