曜日別特売

ノータックカーゴパンツ EBA193シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ダークネイビー
ウエスト(cm)85
内容量1着注文コード07516148品番EBA193-56-85
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!

トラスコ品番582-8424種別パンツ材質東レ/lightfixダークネイビー混率(%)ポリエステル94、綿6股下(cm)80ウエスト(cm)85機能帯電防止、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする