bigborn(ビッグボーン)
ノータックカーゴパンツ EBA193シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブラック
ディープグリーン
ダークネイビー
ライトシルバー
ブラック
ウエスト(cm)
82
79
82
85
88
91
95
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07516261
品番
EBA193-70-82
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
JIST8118規格適合の制電機能!伸縮回復性にも優れた次世代ストレッチ素材!
トラスコ品番
582-9923
種別
パンツ
材質
東レ/lightfix
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル94、綿6
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82
機能
帯電防止、ストレッチ