bigborn(ビッグボーン)
ノータックカーゴパンツ EBA263
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ダークネイビー
ダークネイビー
インディゴ
シルバーグレー
ウエスト(cm)
95
79
82
85
88
91
95
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
07516358
品番
EBA263-56-95
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ポリエステル高混率の交織ストレッチ素材で快適な着心地感を実現!
トラスコ品番
581-7452
種別
パンツ
材質
交織ストレッチツイル
色
ダークネイビー
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
95
機能
ストレッチ