曜日別特売

ノータックカーゴパンツ EBA263

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)85
内容量1着注文コード07516446品番EBA263-61-85
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ポリエステル高混率の交織ストレッチ素材で快適な着心地感を実現!

トラスコ品番583-1568種別パンツ材質交織ストレッチツイルシルバーグレー混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)80ウエスト(cm)85機能ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする