メイン画像
TBC(タブチ)
メタルヘッダー5P-P50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
07517408
品番
MMHD-205-P50
参考基準価格(税別)
¥10,130
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途
5系統用。
給水給湯配管のヘッダー用。
トラスコ品番
324-4049
材質
青銅
ねじ
【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材