用途デスク周りの整理に。 サイドワゴン サイドチェスト サイドキャビネット サイドラック デスクワゴン デスクキャビネット ファイルワゴン オフィスワゴン ワゴン チェスト キャビネット 脇机 袖机 3段 三段 引き出し 鍵 カギ カギ付き キャスター スチール製 収納 収納家具 収納ワゴン 収納チェスト 収納アイテム 収納グッズ デスクサイド収納 便利グッズ オフィス家具 オフィス収納 デスク下 スリム 事務所 テレワーク 片付け 整理 整理整頓色グレー外寸(幅×奥行×高さ)(mm)390×500×600質量(kg)16耐荷重(kg)全体40、上中段各10、下段20材質本体:スチール、キャスター:ナイロン段数3幅(cm)39キャスターあり高さ(cm)60奥行き(cm)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段:32.5×45×側板:6(上まで9.5)、中段:32.5×45×側板:6(上まで10)、下段:32.5×45×側板:24(上まで27)施錠あり(オールロック)