YAMAZEN(山善)
オープンワゴン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
質量(kg)
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07519140
品番
LSDT-2(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
デスクまわりのA4ファイルなどの収納をサポート。キャスター付で移動もラク。
棚板はスタイリッシュな丸いパンチング加工。
用途
書類ラック、オフィス収納などに。会社 オフィス 事務所 書類 整理 デスク周り 収納 シンプル キャスター
材質
スチール(エポキシ樹脂塗装)、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー付2個)
質量(kg)
2
色
ホワイト
高さ(mm)
570
奥行(mm)
280
間口(mm)
430
段数
2段
耐荷重(kg)
(各段)約6、(全体)約12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07519140
LSDT-2(WH)
68994187
CPR-50432C(WH)
スチールラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)
1台
¥
4,798
税込
¥
5,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)