曜日別特売
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041

ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041
ELD-T1200(SDGY/WH) 電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm YAMAZEN(山善) 07520041

電動昇降デスク ハイエンドモデル メモリー機能付き 幅100/120/140 奥行70 高さ57-117cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
天板/ストーンダークグレー、脚/ホワイト
天板/ストーンダークグレー、脚/ホワイト
天板/ホワイト、脚/ホワイト
天板/ブラック、脚/ホワイト
天板/ナチュラル(木目調)、脚/ホワイト
天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ホワイト
天板/グレージュ、脚/ホワイト
天板/ブルーグレー、脚/ホワイト
天板/ストーンライトグレー、脚/ホワイト
天板/ホワイト、脚/ブラック
天板/ブラック、脚/ブラック
天板/ナチュラル(木目調)、脚/ブラック
天板/ダークブラウン(木目調)、脚/ブラック
天板/グレージュ、脚/ブラック
天板/ブルーグレー、脚/ブラック
天板/ストーンライトグレー、脚/ブラック
天板/ストーンダークグレー、脚/ブラック
幅(cm)120
質量(kg)40.5
内容量1台注文コード07520041品番ELD-T1200(SDGY/WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

ワンタッチで高さを自由にセットできる電動昇降デスク
最小57cm・最大117cmまで昇降できるので、どなたでも使いやすい高さに調節可能
2モーター式で、昇降の速さを追求・昇降音も静か
天板8色×脚部2色の選べる豊富なカラー
天板幅は3サイズ展開(100/120/140cm)
天板奥行70cmでゆったり作業ができる
高さ表示&メモリー機能付きリモコン
4パターンまでメモリー登録可能
横揺れも少なく安定感のある脚部フレーム
ガタつきを抑えるアジャスター付き

用途オフィスや事務所、在宅ワークなどに。電動昇降デスク スタンディングデスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク 会議室 ミーティングルーム 会社 テーブル デスク 事務 書斎 フリーデスク材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)40.5天板/ストーンダークグレー、脚/ホワイト幅(cm)120天板厚さ(mm)18均等耐荷重(kg)80高さ(cm)57-117組立時間約60分以上奥行き(cm)70
注意
※【組み立てについて】
※天板と脚が分かれた2個口でのお届けとなります。
※大型で重量もございます。お二人以上での搬入・組立をお願いいたします。
※組立用にプラスドライバーのご用意をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1につき9,500/税込10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする