シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ウ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
文字
瓜生
瓜生
瓜生
宇井
宇山
宇佐美
宇津木
宇野沢
植草
植野
上杉
上松
上村
上保
鵜飼
鵜沢
鵜野
潮
潮田
牛尾
牛込
牛山
氏家
氏木
臼倉
碓井
内川
内野
内堀
内村
内山
梅木
梅沢
梅谷
梅本
梅山
浦
浦島
浦野
浦山
魚住
全74種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07520607
品番
X-GPS 0415 ウリユウ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
文字
瓜生
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
頭文字
う
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。