【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー
1本に2つのサイズの印面付き。2つの印面ともキャップレス。
- 材質(本体)
- ポリカーボネート
- 本体寸法(mm)
- 23×25×95
- インク色
- 朱
- 印面サイズ(mm)
- 認印:9、訂正印:6
- 印面種別
- 浸透印
- 内容量
- 1個
注意
※インクカラーは朱です。赤ではありません。※印鑑登録には使用しないでください。
※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥650/税込¥715 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥750/税込¥825 |
印章用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:07101460 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101460-261106-02.jpg)
![注文コード:07101460 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101460-261106-04.jpg)
![注文コード:07101460,07101496,07101749,07102458 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101460-261106-06.jpg)
![注文コード:07101460,07101496,07101749,07102458 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101460-261106-08.jpg)
![注文コード:07101460,07101496,07101749,07102458 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101460-261106-10.jpg)
![注文コード:07101496 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101496-261106-02.jpg)
![注文コード:07101496 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101496-261106-04.jpg)
![注文コード:07101749 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07101749-261106-02.jpg)
![【名入れ】キューティネーム ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】キューティネーム ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101530-261106-02.jpg)
![【名入れ】ジョインティ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ジョインティ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101548-261106-02.jpg)
![【名入れ】スタンペン ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】スタンペン ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101792-261106-02.jpg)
![【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ツインキャップレス ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101460-261106-02.jpg)
![【名入れ】ツインクリップ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ツインクリップ ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101426-261106-02.jpg)
![【名入れ】ネーム印9mm ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ネーム印9mm ネーム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101442-261106-02.jpg)


![【名入れ】LooKy 認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】LooKy 認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101557-261106-02.jpg)
![【名入れ】アクリル社印 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】アクリル社印 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101478-261106-02.jpg)
![【名入れ】アクリル認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】アクリル認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101609-261106-02.jpg)
![【名入れ】ハンコベンリ ディズニー ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ハンコベンリ ディズニー ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101600-261106-02.jpg)
![【名入れ】ハンコベンリ ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】ハンコベンリ ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101582-261106-02.jpg)
![【名入れ】会社印セット 小切手印セット ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】会社印セット 小切手印セット ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101932-261106-02.jpg)
![【名入れ】和ざいく ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】和ざいく ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101767-261106-02.jpg)
![【名入れ】実印・認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】実印・認印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101451-261106-02.jpg)
![【名入れ】日付 ゴム印 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】日付 ゴム印 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101627-261106-02.jpg)
![【名入れ】日付 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】日付 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101688-261106-02.jpg)
![【名入れ】日付 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】日付 ゴム印 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07101417-261106-02.jpg)
![【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 【名入れ】日付 ゴム印 廻し文字 スタンドセット ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07102957-261106-02.jpg)