シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(エ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字
榎戸
榎戸
榎戸
江川
江上
江口
江坂
江崎
江沢
江島
江尻
江田
江頭
江藤
江場
江原
江畑
江端
江幡
江間
江村
江本
江守
江森
江連
江波戸
榎
榎本
海老沢
海老名
海老沼
海老根
海老原
枝
越後
衛藤
遠藤
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07520862
品番
X-GPS 0441 エノキド
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
え
文字
榎戸
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。