幅(mm)30空気圧力(MPa)始動(垂直):0.03、(水平):0.01空気圧(MPa)0.2:空気圧(MPa)0.2:285HzHz、空気圧(MPa)0.3:324Hz、空気圧(MPa)0.4:377Hz、空気圧(MPa)0.5:418Hz空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.07、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.1、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.12、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.17振動数空気圧(MPa)0.2:285HzHz、空気圧(MPa)0.3:324Hz、空気圧(MPa)0.4:377Hz、空気圧(MPa)0.5:418Hz、空気圧(MPa)0.6:451Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.13、空気圧(MPa)0.3:0.17、空気圧(MPa)0.4:0.23、空気圧(MPa)0.5:0.28、空気圧(MPa)0.6:0.33質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品