幅(mm)37空気圧力(MPa)始動(垂直):0.06、(水平):0.02空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.25、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.31、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.37振動数空気圧(MPa)0.2:174Hz、空気圧(MPa)0.3:204Hz、空気圧(MPa)0.4:227Hz、空気圧(MPa)0.5:245Hz、空気圧(MPa)0.6:259Hz遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.6、空気圧(MPa)0.3:0.83、空気圧(MPa)0.4:1.02、空気圧(MPa)0.5:1.19、空気圧(MPa)0.6:1.33質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~80対応材質薬品/食品