曜日別特売

アイコニック ブラック ロー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード07521985品番64.202.0-26.5
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

本革スウェード生地を使用したプロテクティブスニーカーです。

用途
足への危険を伴う現場作業用。
トラスコ品番660-0365材質先芯:グラスファイバー強化合成樹脂、ソール:合成底ブラックサイズ(cm)26.5規格【US(アメリカ)】8.5材質(アッパー)天然皮革足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする