カーボン先芯入り軽量ワークシューズ ケントン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)27.5
ネイバルアカデミー/ガム
内容量1足注文コード07522877品番1029117-275
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

スケートシューズデザインで普段使いもしやすい軽量ワークスニーカーです。
カーボンファイバー製の左右非対称セーフティトゥ。100%非金属で外観上目立つことなく、スチールより15%の軽量化を実現しています。
誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。

用途
倉庫作業
大工仕事
軽工業
組立製造
トラックドライバー
トラスコ品番565-3619材質先芯:カーボンファイバーネイバルアカデミー/ガムサイズ(cm)27.5材質(アッパー)繊維足幅レギュラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする