曜日別特売
X-GPS 0718 カツノ ネームペン用ネーム 既製(カ) シヤチハタ 07523678

ネームペン用ネーム 既製(カ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は文字・繰り返し・詰め替えが211種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
文字
勝野
注文コード
07523678
品番
X-GPS 0718 カツノ
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
文字
勝野
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
頭文字
か
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07524852
2024-05-01
用途: 古い印面の交換
運輸・通信業

20年以上前に購入したネームエルツインの印面交換に購入しました。monotaroから出荷されたものと入荷日も変わらず、くっきり押印できるようになって満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする