シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(キ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
文字
菊池
菊池
菊池
木内
木川
木口
木崎
木島
木曽
木田
木谷
木津
木塚(塚は旧漢字(点入り))
木戸
木野
木下
木原
木藤
木部
木全
木俣
木村
木本
木元
菊川
菊島
菊田
菊地
岸
岸上
岸田
岸野
岸本
北
北井
北浦
北尾
北岡
北上
北川
北沢
北島
北田
北出
北野
北畠
北林
北原
北見
北村
北山
喜多
喜多川
喜多村
城戸
城所
杵淵
杵屋
君島
君塚(塚は旧漢字(点入り))
清川
清沢
清田
清野
清原
清宮
桐生
桐山
紀
鬼頭
橘田
京極
吉良
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07525394
品番
X-GPS 0889 キクチ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
頭文字
き
文字
菊池
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。