シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(シ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
文字
東海林
東海林
東海林
椎野
椎橋
椎谷
塩入
塩沢
塩野
志水
鹿倉
鹿田
鹿沼
柴垣
柴山
島崎
島津
下里
白木
白田
重田
芝田
清水
四宮
社本
城田
進藤
神保
宍戸
篠塚(塚は旧漢字(点入り))
島村
嶋田
重松
全61種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07529646
品番
X-GPS 2408 シヨウジ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
文字
東海林
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
頭文字
し
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。