シヤチハタ
ネームペン用ネーム
ネームペン用ネーム 既製(ソ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
文字
相馬
園田
園部
相馬
曽根
祖父江
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07530206
品番
X-GPS 1355 ソウマ
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
頭文字
そ
文字
相馬
色
朱(インキ)
シリーズ
ネームペン用ネーム
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9
対応オプション
補充インキ:XLR-GP
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※ネームペンQには使用できません。
※印鑑証明には使用しないでください。